!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE DE VERROUILLAGE, 2 PÔLES, NYLON, 277 V CA, 15 A, 1,5 PO LONGUEUR, BORNES À VIS, 2 HP, 18 AWG, 12 AWG, NOIR

FICHE DE VERROUILLAGE, 2 PÔLES, NYLON, 277 V CA, 15 A, 1,5 PO LONGUEUR, BORNES À VIS, 2 HP, 18 AWG, 12 AWG, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

FICHE DE VERROUILLAGE, 2 PÔLES, NYLON, 277 V CA, 15 A, 1,5 PO LONGUEUR, BORNES À VIS, 2 HP, 18 AWG, 12 AWG, NOIR close
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
FICHE DE VERROUILLAGE, 2 PÔLES, NYLON, 277 V CA, 15 A, 1,5 PO LONGUEUR, BORNES À VIS, 2 HP, 18 AWG, 12 AWG, NOIR

FICHE DE VERROUILLAGE, 2 PÔLES, NYLON, 277 V CA, 15 A, 1,5 PO LONGUEUR, BORNES À VIS, 2 HP, 18 AWG, 12 AWG, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 32,49 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 8 = 259,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 8 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL4773VBK
  • N° de modèle du manufacturier HBL4773VBK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche de verrouillage
  • Courant nominal15 A
  • Matériau de boîtierNylon
  • Nb de lames3
  • PhasesSimple
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, résistant aux chocs
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Diamètre de face1,5 po
  • Pour le diamètre minimal du câble0,22 po
  • Puissance nominale2 HP
  • MarchéIndustrielle
  • NormesCertifié CSA C22.2 No. 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498
  • Matériau de lameLaiton
  • Pour l'environnementSec
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Diamètre extérieur1,49 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Noir
  • Configuration de fiche NEMA L7-15P
  • Nb de pôles 2
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 277 V CA
  • Style de câblage Articulé
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,66 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Indice IP IP20
  • Enrobée Non
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Longueur du corps 1,5 po
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Taille minimale du fil 18 AWG
  • Longueur hors tout 1,5 po