!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BCHN,TUBE DI EX 3/8 PO,ACETAL,GRIS,PQ10

BCHN,TUBE DI EX 3/8 PO,ACETAL,GRIS,PQ10

JOHN GUEST

BCHN,TUBE DI EX 3/8 PO,ACETAL,GRIS,PQ10 close
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
BCHN,TUBE DI EX 3/8 PO,ACETAL,GRIS,PQ10

BCHN,TUBE DI EX 3/8 PO,ACETAL,GRIS,PQ10

JOHN GUEST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.58 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG1WRX5
  • N° de modèle du manufacturier PI0812S-PK10
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyauBouchon
  • Matériau de raccordAcétal
  • Températures de service max.149 degrés F
  • CouleurGris
  • Taille du tube en cuivre compatible3/8 po
  • Température minimale de service68 degrés F
  • Application Eau potable
  • Type de connexion du raccord de tuyau Tige à tube
  • Diamètre extérieur du tube du raccord 3/8 po
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Normes NSF-61 pour l'eau potable, NSF-51 pour les aliments et FDA pour les aliments et boissons
  • Matériau du tube compatible Laiton, cuivre, nylon, polyéthylène, polyuréthane, PVC, acier
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)