!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE 30 A 480 V AC TRIPHASÉ TRIPOLAIR, 4W REVS, 3 PÔLES/4 FILS, 250 V CC, 600 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 15 HP, ROUGE,

PRISE 30 A 480 V AC TRIPHASÉ TRIPOLAIR, 4W REVS, 3 PÔLES/4 FILS, 250 V CC, 600 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 15 HP, ROUGE,

HUBBELL

PRISE 30 A 480 V AC TRIPHASÉ TRIPOLAIR, 4W REVS, 3 PÔLES/4 FILS, 250 V CC, 600 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 15 HP, ROUGE, close
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
PRISE 30 A 480 V AC TRIPHASÉ TRIPOLAIR, 4W REVS, 3 PÔLES/4 FILS, 250 V CC, 600 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 15 HP, ROUGE,

PRISE 30 A 480 V AC TRIPHASÉ TRIPOLAIR, 4W REVS, 3 PÔLES/4 FILS, 250 V CC, 600 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 15 HP, ROUGE,

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $982.19 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL430P7WR
  • N° de modèle du manufacturier HBL430P7WR
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121635
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • Article30 A 480 V Ac triphasé tripolair, 4 fils inverser
  • Couleur de boîtierRouge
  • Indice IPIP67
  • Nb de fils4
  • NormesCSA C22.2, Homologué UL, Homologué UL à IEC60309-1
  • Tension nominale (V)250 V CC, 600 V CA
  • Type de bouchonSans capuchon ou couvercle
  • Pour le diamètre maximal du câble1,22 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Taille maximale du fil8 AWG
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • Longueur hors tout8,05 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et à l'humidité, étanche à l'eau
  • EnrobéeOui
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Style de mise à la terre CEI
  • Matériau de boîtier Composite
  • Indice de protection NEMA 4X
  • Phases Trois
  • Pour interrupteurs Non
  • Puissance nominale 15 hp
  • Orientation de la connexion Droit
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,5 po
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees C
  • Diamètre extérieur 3,74 po
  • Lumière d'indication de puissance Non
  • Service inversé Oui
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB