!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE, 2 PÔLES/3 FILS, PBT, 16 A, BORNES À VIS, 14 AWG, 10 AWG, JAUNE

PRISE, 2 PÔLES/3 FILS, PBT, 16 A, BORNES À VIS, 14 AWG, 10 AWG, JAUNE

HUBBELL

PRISE, 2 PÔLES/3 FILS, PBT, 16 A, BORNES À VIS, 14 AWG, 10 AWG, JAUNE close
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
PRISE, 2 PÔLES/3 FILS, PBT, 16 A, BORNES À VIS, 14 AWG, 10 AWG, JAUNE

PRISE, 2 PÔLES/3 FILS, PBT, 16 A, BORNES À VIS, 14 AWG, 10 AWG, JAUNE

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $561.95 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL316P4W
  • N° de modèle du manufacturier HBL316P4W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise
  • Couleur de boîtierJaune
  • Indice IPIP68, IP69K
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Températures de service max.167 Degrees F
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'humidité
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Courant nominal 16 A
  • Matériau de boîtier PBT
  • Indice de protection NEMA Non classé
  • Nb de fils 3
  • Normes UL 1682
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Taille minimale du fil 14 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0