!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE, 3 PÔLES, THERMOPLASTIQUE, 125/250 V CA, 30/50 A, BORNES À VIS, 10 AWG, 4 AWG, NOIR

PRISE, 3 PÔLES, THERMOPLASTIQUE, 125/250 V CA, 30/50 A, BORNES À VIS, 10 AWG, 4 AWG, NOIR

NO BRAND NAME ASSIGNED

PRISE, 3 PÔLES, THERMOPLASTIQUE, 125/250 V CA, 30/50 A, BORNES À VIS, 10 AWG, 4 AWG, NOIR close
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
PRISE, 3 PÔLES, THERMOPLASTIQUE, 125/250 V CA, 30/50 A, BORNES À VIS, 10 AWG, 4 AWG, NOIR

PRISE, 3 PÔLES, THERMOPLASTIQUE, 125/250 V CA, 30/50 A, BORNES À VIS, 10 AWG, 4 AWG, NOIR

NO BRAND NAME ASSIGNED

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.53 / CHAQUE
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
  • N° article EGES21
  • N° de modèle du manufacturier S21-SP
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.48 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise
  • Courant nominal30/50 A
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Nb de lames4
  • Tension nominale (V)125/250 V CA
  • Style de câblagePar l'arrière
  • Longueur du corps1,125 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Taille maximale du fil4 AWG
  • NormesHomologué UL
  • Orientation de la connexion Angulaire
  • Couleur de boîtier Noir
  • Configuration de fiche NEMA 14-30P, 14-50P
  • Nb de pôles 3
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Matériau de lame Laiton
  • Classe/qualité Usage général
  • Marché Commercial
  • Taille minimale du fil 10 AWG
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)