!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE,CLASSE 150,UN TROU,MNPT,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,3/8 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

FICHE,CLASSE 150,UN TROU,MNPT,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,3/8 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

FAIRVIEW

FICHE,CLASSE 150,UN TROU,MNPT,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,3/8 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT close
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
FICHE,CLASSE 150,UN TROU,MNPT,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,3/8 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

FICHE,CLASSE 150,UN TROU,MNPT,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,3/8 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.83 / CHAQUE
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
  • N° article FARGI109C
  • N° de modèle du manufacturier GI-109-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 40173515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.92 lb

Informations sur le produit

Ce bouchon a un type de connexion de raccord MNPT et un programme/classe de raccord de 150. Ce bouchon a un trou et une construction à bouchon solide. Le matériau du raccord de tuyau du bouchon est en fonte malléable galvanisée et mesure 3/8 de pouce. Les pressions maximales et de vapeur saturée du bouchon sont de 150 LB/PO2.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon