!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE, 250 V, 60 A, 2P, 3 W, 1 HP

FICHE, 250 V, 60 A, 2P, 3 W, 1 HP

WIRING DEVICE-KELLEMS

FICHE, 250 V, 60 A, 2P, 3 W, 1 HP close
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
FICHE, 250 V, 60 A, 2P, 3 W, 1 HP

FICHE, 250 V, 60 A, 2P, 3 W, 1 HP

WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,461.62 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL25615
  • N° de modèle du manufacturier HBL25615
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche de verrouillage
  • Couleur de boîtierGris
  • Configuration de fiche NEMANon-NEMA
  • Nb de pôles2
  • Tension nominale (V)250 V CA
  • Orientation de la connexionDroite
  • PhasesSimple
  • EnrobéeOui
  • Longueur du corps4,81 po
  • Pour le diamètre minimal du câble0,83 po
  • Matériau de boîtierNylon
  • NormesCertifié CSA, homologué UL
  • Courant nominal 60 A
  • Indice IP IP30
  • Nb de lames 3
  • Caractéristiques de résistance 0
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Classe/qualité Qualité hôpital
  • Polarisé Oui
  • Style de câblage Standard
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,3 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Diamètre extérieur 3,03 po
  • Finition du matériau du boîtier Revêtu d'époxy