!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE DE CÂBLAGE RAPIDE,15 AMPÈRES/125 VOLTS,5-15P NEMA,3 FILS/2 PÔLES,AC INOX

FICHE DE CÂBLAGE RAPIDE,15 AMPÈRES/125 VOLTS,5-15P NEMA,3 FILS/2 PÔLES,AC INOX

HUBBELL

FICHE DE CÂBLAGE RAPIDE,15 AMPÈRES/125 VOLTS,5-15P NEMA,3 FILS/2 PÔLES,AC INOX close
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
FICHE DE CÂBLAGE RAPIDE,15 AMPÈRES/125 VOLTS,5-15P NEMA,3 FILS/2 PÔLES,AC INOX

FICHE DE CÂBLAGE RAPIDE,15 AMPÈRES/125 VOLTS,5-15P NEMA,3 FILS/2 PÔLES,AC INOX

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $281.76 / CHAQUE
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
  • N° article HBLUGP15231QW
  • N° de modèle du manufacturier UGP-15231QW
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ce distributeur de savon à débit direct contient de l'aloe vera et de la lanoline. Disponible dans une bouteille de quatre litres.

Spécifications techniques

  • ArticlePrise
  • Courant nominal15 A
  • Matériau de boîtierAluminium, cuivre
  • Nb de lames3
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Spécification des zones dangereusesClasse I, classe I, classe II, classe III, D, div 1 et 2, div 1 et 2, div 1 et 2, G, groupe C, groupe F, groupes IIB, IIA, zones 1 et 2
  • Taille minimale du fil10 AWG
  • NormesUL
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Gris
  • Configuration de fiche NEMA 5-15P
  • Nb de pôles 2
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Taille maximale du fil 14 AWG
  • Indice de protection NEMA 3, 4, 4X