!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE,CLASSE 150,1 TROU,MNPT,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1 1/4 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

FICHE,CLASSE 150,1 TROU,MNPT,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1 1/4 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

FAIRVIEW

FICHE,CLASSE 150,1 TROU,MNPT,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1 1/4 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT close
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
FICHE,CLASSE 150,1 TROU,MNPT,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1 1/4 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

FICHE,CLASSE 150,1 TROU,MNPT,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1 1/4 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,02 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 50,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARGI109J
  • N° de modèle du manufacturier GI-109-J
  • N° de classification normalisée des produits et services 40173515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.65 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur présente un type de raccordement MNPT et relève de la classe de raccordement 150. Ce connecteur solide a un seul trou. Le connecteur est fabriqué en fer malléable galvanisé et mesure 1 1/4 po. Ce connecteur a une pression de vapeur maximale et saturée de 150 LB/PO2.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon