!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE,PVT,POLY,10 PO,2200 LB,A

ROULETTE PLAQUE,PVT,POLY,10 PO,2200 LB,A

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE,PVT,POLY,10 PO,2200 LB,A close
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
ROULETTE PLAQUE,PVT,POLY,10 PO,2200 LB,A

ROULETTE PLAQUE,PVT,POLY,10 PO,2200 LB,A

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $508.96 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1VHU5
  • N° de modèle du manufacturier S-FM-10DB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 32.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Capacité nominale2 200 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Configuration des trous, montage latéralA
  • Diamètre de boulon de montage1/2 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • ApplicationRoulettes tout usage industrielles et commerciales, outillage aérospatial, chaînes de montage automobiles, chariots de carrosserie, chariots à moteur, chariots de manutention, chariots à châssis
  • Couleur du noyauGris
  • Finition du cadreÉmail
  • NormesICWM
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Diamètre de roue 10 po
  • Largeur de roue 2-1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Taille de plaque de roulette 4-1/2 po x 6-1/2 po
  • Matériau du moyeu de la roue Fonte
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Caractéristiques Protecteur de plancher
  • Comprend Clé douille
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de roulette Billes, simple