!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE,FIX,POLY,6PO,2200 LB,VRT

ROULETTE PLAQUE,FIX,POLY,6PO,2200 LB,VRT

HAMILTON

ROULETTE PLAQUE,FIX,POLY,6PO,2200 LB,VRT close
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
ROULETTE PLAQUE,FIX,POLY,6PO,2200 LB,VRT

ROULETTE PLAQUE,FIX,POLY,6PO,2200 LB,VRT

HAMILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $315.74 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1VHW2
  • N° de modèle du manufacturier R-SEC-63DB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.67 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Capacité nominale2 200 lb
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Configuration des trous, montage latéralA
  • Diamètre de boulon de montage1/2 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • ApplicationRoulettes tout usage industrielles et commerciales, outillage aérospatial, chaînes de montage automobiles, chariots de carrosserie, chariots à moteur, chariots de manutention, chariots à châssis
  • Couleur du noyauGris
  • Finition du cadreÉmail
  • NormesICWM
  • Diamètre de roue 6 po
  • Largeur de roue 3 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Taille de plaque de roulette 5-1/4 po x 7-1/4 po
  • Matériau du moyeu de la roue Fonte
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Caractéristiques Protecteur de plancher
  • Comprend Clé douille
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)