!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE,FIX,ACR FRG,8PO,6000 LB

ROULETTE PLAQUE,FIX,ACR FRG,8PO,6000 LB

HAMILTON

ROULETTE PLAQUE,FIX,ACR FRG,8PO,6000 LB close
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
ROULETTE PLAQUE,FIX,ACR FRG,8PO,6000 LB

ROULETTE PLAQUE,FIX,ACR FRG,8PO,6000 LB

HAMILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $380.14 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1VHX1
  • N° de modèle du manufacturier R-SEC-83FSB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 29.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Capacité nominale6 000 lb
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Configuration des trous, montage latéralA
  • Diamètre de boulon de montage1/2 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • ApplicationRoulettes tout usage industrielles et commerciales, outillage aérospatial, chaînes de montage automobiles, chariots de carrosserie, chariots à moteur, chariots de manutention, chariots à châssis
  • Couleur du noyauArgent
  • ComprendClé douille
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Diamètre de roue 8 po
  • Largeur de roue 3 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Acier
  • Taille de plaque de roulette 5-1/4 po x 7-1/4 po
  • Matériau du moyeu de la roue Acier forgé
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Finition du cadre Émail
  • Normes ICWM