!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQ,S/PVT CNTRL,ACR,6PO,2500LB

ROULETTE PLAQ,S/PVT CNTRL,ACR,6PO,2500LB

HAMILTON

ROULETTE PLAQ,S/PVT CNTRL,ACR,6PO,2500LB close
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
ROULETTE PLAQ,S/PVT CNTRL,ACR,6PO,2500LB

ROULETTE PLAQ,S/PVT CNTRL,ACR,6PO,2500LB

HAMILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $350.39 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45AM90
  • N° de modèle du manufacturier S-ZFHS-6FSB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Capacité nominale2 500 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Configuration des trous, montage latéralA
  • Diamètre de boulon de montage1/2 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • ApplicationRoulettes tout usage industrielles et commerciales, roulettes, outillage aérospatial, chaînes de montage automobiles, chariots de carrosserie, chariots à moteur, chariots de manutention, chariots à châssis, applications ergonomiques
  • Couleur du noyauArgent
  • Finition du cadreÉmail
  • NormesICWM
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Diamètre de roue 6 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Acier
  • Taille de plaque de roulette 4-1/2 po x 6-1/2 po
  • Matériau du moyeu de la roue Acier forgé
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Caractéristiques Palier pivotant étanche
  • Comprend Clé douille
  • Construction de la roulette pivotante Sans pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de roulette Billes, simple