!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE-ETAU,ENL ATCH-CABLE,6 PO

PINCE-ETAU,ENL ATCH-CABLE,6 PO

KNIPEX

PINCE-ETAU,ENL ATCH-CABLE,6 PO close
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
PINCE-ETAU,ENL ATCH-CABLE,6 PO

PINCE-ETAU,ENL ATCH-CABLE,6 PO

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $214.82 / CHAQUE
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
  • N° article WWG10U039
  • N° de modèle du manufacturier 86 05 150 S02
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112113
  • PAGE DU CATALOGUE # 364
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à pince
  • Longueur hors tout6 po
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • CaractéristiquesCharnière entrepassée, remplace les clés à fourche à dimensions en pouce et en métrique, pour les applications de préhension, de maintien, de pressage et de pliage, pression superficielle de la mâchoire sans jeu prévient les dommages aux bords des composants sensibles, réglage par bouton-poussoir, action de la mâchoire permet de serrer et de desserrer rapidement à l'aide du principe d'encliquetage, transmission à levier supérieure à 10 : 1 pour une forte puissance de préhension
  • Couleur de manche/poignéeRouge/bleu
  • Texture de la mâchoire Lisse
  • Longueur de mâchoire 3/4 po
  • Isolation Non
  • Finition Nickelé
  • Normes DIN ISO 5743
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)