!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE MULTIPRISE 6 PO

PINCE MULTIPRISE 6 PO

KNIPEX

PINCE MULTIPRISE 6 PO close
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
PINCE MULTIPRISE 6 PO

PINCE MULTIPRISE 6 PO

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $103.68 / CHAQUE
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
  • N° article KPX8603-150
  • N° de modèle du manufacturier 86 03 150
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112113
  • PAGE DU CATALOGUE # 364
  • Poids à l’expédition 0.41 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à pince
  • Longueur hors tout6 po
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • CaractéristiquesOutil de serrage ajustable, aussi excellent pour agripper, maintenir et plier des pièces, pression de la mâchoire sans contrecoup prévenant les dommages aux bordures des composantes délicates, mâchoires parallèles offrant une prise plus solide : Sa conception permet un ajustement flexible à toutes les largeurs jusqu'à la taille maximale spécifiée, prise fiable du boulon de la charnière : Aucun mouvement non-intentionnel, le principe de type cliquet permet un serrage rapide et facile et un desserrage de tous les raccords boulonnés, transmission par levier supérieur à 10 : 1 pour une grande puissance de prise
  • NormesISO 5743
  • Texture de la mâchoire Lisse
  • Longueur de mâchoire 3/4 po
  • Isolation Not Insulated
  • Finition Plaqué chrome
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)