!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE FILM, 1/2PO X 83VG, 3,94MIL, INTÉRIEUR, TC76, JN

RUBAN DE FILM, 1/2PO X 83VG, 3,94MIL, INTÉRIEUR, TC76, JN

TAPECASE

RUBAN DE FILM, 1/2PO X 83VG, 3,94MIL, INTÉRIEUR, TC76, JN close
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
RUBAN DE FILM, 1/2PO X 83VG, 3,94MIL, INTÉRIEUR, TC76, JN

RUBAN DE FILM, 1/2PO X 83VG, 3,94MIL, INTÉRIEUR, TC76, JN

TAPECASE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.83 / CHAQUE
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
  • N° article WWG15D670
  • N° de modèle du manufacturier 15D670
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201525
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de film TC76 est jaune et est livré en rouleau continu. Il est conçu pour des secteurs, tels que l’assemblage/la fabrication, et l’automobile. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 11lb/po et mesure 3,94mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban en pellicule
  • Longueur du ruban (unités impériales)83 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)76,2 m
  • Marque de ruban adhésifTapeCase
  • EnvironnementIntérieur
  • Forme du produitRouleau continu
  • Compatibilité avec les surfacesABS, Acrylique, Composites, Polypropylène haute densité (HDPE), Nylon, Polycarbonate, Polyester, Polyéthylène (PE), Polyétrafluoroéthylène (PTFE), Polypropylène (PP), Polystyrène (PS)
  • Type de rubanRuban de masquage à film haute température
  • Construction de l'endos du rubanFilm
  • Résistance à la traction (rubans)11 lb/po
  • Adhésif du rubanSans adhésif
  • Épaisseur de ruban 3,94 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1/2 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 12,7 mm
  • Industrie commune Assemblage et fabrication, automobile
  • Format du ruban adhésif Auto-fusionnant non adhésif
  • Série TC76
  • Matériau d'endos (rubans) Film de vinyle
  • Sous-type de ruban Ruban de placage de film haute température auto-fusion
  • Couleur du ruban Jaune
  • Marque et série TapeCase TC76
  • Forme du ruban Rouleau continu