!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLATEFORME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS DE BARILS EN LIGNE, 26 1/4 X 103 1/2 PO, HAUTEUR 6 1/2 PO, CAPACITÉ DE 60 GAL

PLATEFORME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS DE BARILS EN LIGNE, 26 1/4 X 103 1/2 PO, HAUTEUR 6 1/2 PO, CAPACITÉ DE 60 GAL

EAGLE MANUFACTURING COMPANY

PLATEFORME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS DE BARILS EN LIGNE, 26 1/4 X 103 1/2 PO, HAUTEUR 6 1/2 PO, CAPACITÉ DE 60 GAL close
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
PLATEFORME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS DE BARILS EN LIGNE, 26 1/4 X 103 1/2 PO, HAUTEUR 6 1/2 PO, CAPACITÉ DE 60 GAL

PLATEFORME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS DE BARILS EN LIGNE, 26 1/4 X 103 1/2 PO, HAUTEUR 6 1/2 PO, CAPACITÉ DE 60 GAL

EAGLE MANUFACTURING COMPANY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,040.86 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article EGL1647
  • N° de modèle du manufacturier 1647
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 74.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePlateforme de confinement des déversements de barils en ligne
  • Pour nombre de GRV0
  • À utiliser avec fourche standardOui
  • Couleur de la grilleNoir
  • Hauteur6 1/2 po
  • Comprend une vessie de trop pleinNon
  • En ligneOui
  • Capacité de charge10 000 lb
  • Garantie du fabricant1 an
  • Type d'ouverturePas de portes
  • Matériau de palettePolyéthylène
  • Poids du produit64 lb
  • Capacité de déversement60 gal
  • Capacité de raccordement au puisardOui
  • Contribue à la conformité SPCCOui
  • Pour nombre de barils de 55 gal 4
  • À utiliser avec no. de fabricant de raccordement de rampe 1689, 1689B
  • Passage de fourche 4 directions
  • Matériau de la grille Polyéthylène
  • Comprend un drain Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Longueur 26 1/4 po
  • Profil bas Non
  • Modulaire Modulaire
  • Couleur de la palette Jaune
  • Type de produit Présentation en ligne sur les déversements
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Normes EPA 40 CFR 264.175, SPCC
  • Contribue à la conformité à l'EPA 40 CFR 264.175
  • Largeur 103 1/2 po