!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLAQUE MURALE VIERGE, ACIER GALVANISÉ, 3,8 PO LARGEUR, BLANC

PLAQUE MURALE VIERGE, ACIER GALVANISÉ, 3,8 PO LARGEUR, BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PLAQUE MURALE VIERGE, ACIER GALVANISÉ, 3,8 PO LARGEUR, BLANC close
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
PLAQUE MURALE VIERGE, ACIER GALVANISÉ, 3,8 PO LARGEUR, BLANC

PLAQUE MURALE VIERGE, ACIER GALVANISÉ, 3,8 PO LARGEUR, BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 175,53 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 351,06 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLSWP13
  • N° de modèle du manufacturier SWP13
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePlaque murale vierge
  • MatériauAcier Ggalvanisé
  • Taille de plaqueStandard
  • FinitionÉmail de poudre de polyester
  • Nombre d'ouvertures pour interrupteurs0
  • Hauteur hors tout5,5 po
  • NormesHomologué UL
  • MatériauMétallique
  • Couleur Blanc
  • Nb de groupes 1
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux chocs, aux fissures et aux ligatures
  • Nombre d'ouvertures de sortie 0
  • Orientation de la sortie Vertical
  • Largeur hors tout 3,8 po
  • Type de plaque murale Vierge
  • Type de montage Boîte