!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLQ,RGD,POLYURETHANE,5PO,550 LB

ROULETTE PLQ,RGD,POLYURETHANE,5PO,550 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLQ,RGD,POLYURETHANE,5PO,550 LB close
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
ROULETTE PLQ,RGD,POLYURETHANE,5PO,550 LB

ROULETTE PLQ,RGD,POLYURETHANE,5PO,550 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $110.14 / CHAQUE
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
  • N° article WWG16D130
  • N° de modèle du manufacturier TFK 125 NT0E
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Capacité nominale550 lb
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Type de roulement de moyeuLisse
  • Configuration des trous, montage latéralA
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • ApplicationRoulettes sans pivot central
  • Couleur du noyauBlanc
  • NormesICWM
  • Diamètre de roue 5 po
  • Largeur de roue 1-3/4 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Nythane
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Matériau du moyeu de la roue Nylon
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Finition du cadre Zingué
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)