!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE A PLAQUE,CHARGE 1760 LB,ROUE JN

ROULETTE A PLAQUE,CHARGE 1760 LB,ROUE JN

APPROVED VENDOR

ROULETTE A PLAQUE,CHARGE 1760 LB,ROUE JN close
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
ROULETTE A PLAQUE,CHARGE 1760 LB,ROUE JN

ROULETTE A PLAQUE,CHARGE 1760 LB,ROUE JN

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $238.87 / CHAQUE
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
  • N° article WWG455T56
  • N° de modèle du manufacturier P24S-UA060KP-14
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • ComprendRoulements à billes de précision sans entretien
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, simple
  • Type de roulement de moyeuRoulement à billes
  • Largeur de roue2 po
  • Couleur du noyauArgent
  • Nb de roues1
  • CaractéristiquesSans entretien, protecteur de plancher, réduction de la force de traction et de poussée
  • Pare-fils inclusNon
  • Construction de la roulette pivotanteSans pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la roueAluminium
  • Type de frein de roulette Aucun frein
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Forme de roulette Standard
  • Diamètre de roue 6 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Non marquant(e) Oui
  • Application Roulettes tout usage industrielles et commerciales, chaînes de montage automobiles, outillage aérospatial, chariots de carrosserie, chariots à moteur, chariots de manutention, chariots à châssis
  • Finition du cadre Zingué
  • Normes ICWM
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Type de moyeu de la roue Solide