!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE A PLAQUE,CHARGE 125 LB,ROUE NR

ROULETTE A PLAQUE,CHARGE 125 LB,ROUE NR

APPROVED VENDOR

ROULETTE A PLAQUE,CHARGE 125 LB,ROUE NR close
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
ROULETTE A PLAQUE,CHARGE 125 LB,ROUE NR

ROULETTE A PLAQUE,CHARGE 125 LB,ROUE NR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.00 / CHAQUE
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
  • N° article WWG455U07
  • N° de modèle du manufacturier P7S-SRP020K-P
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.555 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Capacité nominale125 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Configuration des trous, montage latéralC
  • Diamètre de boulon de montage3/16 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • ApplicationÉquipement de laboratoire, supports d'intraveineuse, supports et chariots pour ordinateurs mobiles, équipement médical
  • Couleur du noyauNoir
  • Finition du cadreChromate de zinc
  • NormesICWM
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Diamètre de roue 2 po
  • Largeur de roue 1 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Néoprène
  • Taille de plaque de roulette 1-1/4 po x 2-3/8 po
  • Matériau du moyeu de la roue Plastic
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Caractéristiques Réduction du bruit
  • Comprend Pare-fils
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double