!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAPIS ANTI-FATIGUE,ANTIDÉR,SURFACE DE GRILLE OUVERTE,NR,10 X 4 PI X 1/2 PO,VNYL

TAPIS ANTI-FATIGUE,ANTIDÉR,SURFACE DE GRILLE OUVERTE,NR,10 X 4 PI X 1/2 PO,VNYL

EDGEWOOD

TAPIS ANTI-FATIGUE,ANTIDÉR,SURFACE DE GRILLE OUVERTE,NR,10 X 4 PI X 1/2 PO,VNYL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TAPIS ANTI-FATIGUE,ANTIDÉR,SURFACE DE GRILLE OUVERTE,NR,10 X 4 PI X 1/2 PO,VNYL

TAPIS ANTI-FATIGUE,ANTIDÉR,SURFACE DE GRILLE OUVERTE,NR,10 X 4 PI X 1/2 PO,VNYL

EDGEWOOD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,250.39 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EDGPGI220410
  • N° de modèle du manufacturier PGI220410
  • N° de classification normalisée des produits et services 52101511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 57.0 lb

Informations sur le produit

Ce tapis anti-fatigue mesure 10 pi L. x 4 pi l. x 1/2 po épais.. Il est noir a/une surface antidérapante à grille ouverte. Il est en vinyle et a des trous de drainage rectangulaires de 0,25 po dia..

Spécifications techniques

  • ArticleTapis antifatigue
  • Largeur4 pi
  • Épaisseur9/16 po
  • Conception de la surfaceGrille texturée
  • Type de produit du tapisTapis antifatigue
  • CouleurNoir
  • Matériau de l'endosVinyle
  • Surface antidérapante Oui
  • Longueur 10 pi
  • Matériau de surface Vinyle
  • Forme de tapis Rectangle
  • Forme du trou de drainage Rectangle
  • Matériau antifatigue Oui
  • Antimicrobien(ne) Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande