!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLARD CROIX TISSEE 2100 PD. L

FEUILLARD CROIX TISSEE 2100 PD. L

APPROVED VENDOR

FEUILLARD CROIX TISSEE 2100 PD. L close
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
FEUILLARD CROIX TISSEE 2100 PD. L

FEUILLARD CROIX TISSEE 2100 PD. L

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $285.61 / CHAQUE
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
  • N° article WWG16P070
  • N° de modèle du manufacturier 16P070
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151904
  • PAGE DU CATALOGUE # 699
  • Poids à l’expédition 11.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCerclage en plastique
  • Catégorie du feuillardCerclage à main
  • Épaisseur0,025 po
  • Longueur hors tout2 100 pi
  • Largeur du noyau6 po
  • MatériauCordon en polyéthylène
  • Numéro ASTMD3950 12A
  • NormesD3950-12 A
  • Application du feuillard Tissé
  • Largeur du feuillard 3/4 po
  • Résistance à la rupture 1,050 lb
  • Diamètre du noyau 4 po
  • Couleur Blanc
  • Poids de bobine 13 lb
  • Épaisseur du mil 25 mil