!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CERCLAGE EN PLASTIQUE, ÉPAISSEUR 0,05 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 1,050 LB, LONGUEUR HORS TOUT 2 100 PI, BLANC

CERCLAGE EN PLASTIQUE, ÉPAISSEUR 0,05 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 1,050 LB, LONGUEUR HORS TOUT 2 100 PI, BLANC

APPROVED VENDOR

CERCLAGE EN PLASTIQUE, ÉPAISSEUR 0,05 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 1,050 LB, LONGUEUR HORS TOUT 2 100 PI, BLANC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CERCLAGE EN PLASTIQUE, ÉPAISSEUR 0,05 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 1,050 LB, LONGUEUR HORS TOUT 2 100 PI, BLANC

CERCLAGE EN PLASTIQUE, ÉPAISSEUR 0,05 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 1,050 LB, LONGUEUR HORS TOUT 2 100 PI, BLANC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9,110.85 / PAQUET de 48

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG41P060
  • N° de modèle du manufacturier 41P060
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 672.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCerclage en plastique
  • Catégorie du feuillardCerclage à main
  • Épaisseur0,05 po
  • Longueur hors tout2 100 pi
  • Largeur du noyau6 po
  • MatériauCordon en polyéthylène
  • Numéro ASTMD3950 12A
  • NormesD3950-12 A
  • Application du feuillard Tissé
  • Largeur du feuillard 3/4 po
  • Résistance à la rupture 1,050 lb
  • Diamètre du noyau 4 po
  • Couleur Blanc
  • Poids de bobine 13 lb
  • Épaisseur du mil 50 mil
  • Rouleaux par caisse 4
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande