!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CERCLAGE EN PLASTIQUE, ÉPAISSEUR 0,05 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 850 LB, LONGUEUR HORS TOUT 3 000 PI, BLANC

CERCLAGE EN PLASTIQUE, ÉPAISSEUR 0,05 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 850 LB, LONGUEUR HORS TOUT 3 000 PI, BLANC

APPROVED VENDOR

CERCLAGE EN PLASTIQUE, ÉPAISSEUR 0,05 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 850 LB, LONGUEUR HORS TOUT 3 000 PI, BLANC close
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
CERCLAGE EN PLASTIQUE, ÉPAISSEUR 0,05 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 850 LB, LONGUEUR HORS TOUT 3 000 PI, BLANC

CERCLAGE EN PLASTIQUE, ÉPAISSEUR 0,05 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 850 LB, LONGUEUR HORS TOUT 3 000 PI, BLANC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8,262.68 / PAQUET de 48
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
  • N° article WWG41P058
  • N° de modèle du manufacturier 41P058
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 672.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCerclage en plastique
  • Catégorie du feuillardCerclage à main
  • Épaisseur0,05 po
  • Longueur hors tout3 000 pi
  • Largeur du noyau6 po
  • MatériauCordon en polyéthylène
  • Numéro ASTMD3950 12A
  • NormesD3950-12 A
  • Application du feuillard Tissé
  • Largeur du feuillard 5/8 po
  • Résistance à la rupture 850 lb
  • Diamètre du noyau 4 po
  • Couleur Blanc
  • Poids de bobine 15 lb
  • Épaisseur du mil 50 mil
  • Rouleaux par caisse 4