!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CERCLAGE EN PLASTIQUE, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 350 LB, LONGUEUR HORS TOUT 7 800 PI, DIAMÈTRE DU NOYAU 4 PO, BLANC

CERCLAGE EN PLASTIQUE, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 350 LB, LONGUEUR HORS TOUT 7 800 PI, DIAMÈTRE DU NOYAU 4 PO, BLANC

APPROVED VENDOR

CERCLAGE EN PLASTIQUE, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 350 LB, LONGUEUR HORS TOUT 7 800 PI, DIAMÈTRE DU NOYAU 4 PO, BLANC close
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
CERCLAGE EN PLASTIQUE, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 350 LB, LONGUEUR HORS TOUT 7 800 PI, DIAMÈTRE DU NOYAU 4 PO, BLANC

CERCLAGE EN PLASTIQUE, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 350 LB, LONGUEUR HORS TOUT 7 800 PI, DIAMÈTRE DU NOYAU 4 PO, BLANC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $215.02 / CHAQUE
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
  • N° article WWG40TP73
  • N° de modèle du manufacturier 40TP73
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCerclage en plastique
  • Catégorie du feuillardCerclage à main
  • Résistance à la rupture350 lb
  • Diamètre du noyau4 po
  • CouleurBlanc
  • Poids de bobine16 lb
  • NormesD3950-12 A
  • Application du feuillard Tissé
  • Largeur du feuillard 1/4 po
  • Longueur hors tout 7 800 pi
  • Largeur du noyau 6 po
  • Matériau Cordon en polyéthylène
  • Numéro ASTM D3950 12A
  • Rouleaux par caisse 1 rouleau