!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, PVC IGNIFUGE, TAILLE STANDARD 1 PO, LONGUEUR NOMINALE 50 PI, SÉRIE 6000

CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, PVC IGNIFUGE, TAILLE STANDARD 1 PO, LONGUEUR NOMINALE 50 PI, SÉRIE 6000

APPROVED VENDOR

CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, PVC IGNIFUGE, TAILLE STANDARD 1 PO, LONGUEUR NOMINALE 50 PI, SÉRIE 6000 close
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
CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, PVC IGNIFUGE, TAILLE STANDARD 1 PO, LONGUEUR NOMINALE 50 PI, SÉRIE 6000

CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, PVC IGNIFUGE, TAILLE STANDARD 1 PO, LONGUEUR NOMINALE 50 PI, SÉRIE 6000

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $213.63 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4JC65
  • N° de modèle du manufacturier 6004-24-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121420
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConduit étanche aux liquides
  • Rayon de cintrage6 po
  • HomologationsCSA, NFPA, UL
  • Matériau de gainePVC ignifuge
  • Temp. de service min.-2 Degrees F
  • InflammabilitéUL 1660
  • Utilisation intérieure/extérieureExtérieur seulement
  • Couleur de gaineGris
  • Diamètre extérieur1,29 po
  • Série6000
  • Emplacement humideOui
  • Taille standard 1 po
  • Couleur Gris
  • Matériau PVC
  • Température de service max. 176 Degrees F
  • Longueur nominale 50 pi
  • Flexibilité Flexible
  • D.I. du tuyau ondulé 1,04 po
  • Veste Oui
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'huile, résistant aux UV
  • Normes UL 1660 et CSA 22.2 No. 227.2 Type B, conforme aux exigences de la section 14.5.5 de la norme électrique pour les machines industrielles NFPA-79, conforme à la directive RoHS et aux DEEE