!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLACARD,CLASSE 3,ONU 1993,10 3/4 X 10 3/4 PO,VINYLE/ACRYLIQUE

PLACARD,CLASSE 3,ONU 1993,10 3/4 X 10 3/4 PO,VINYLE/ACRYLIQUE

ACCUFORM SIGNS

PLACARD,CLASSE 3,ONU 1993,10 3/4 X 10 3/4 PO,VINYLE/ACRYLIQUE close
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
PLACARD,CLASSE 3,ONU 1993,10 3/4 X 10 3/4 PO,VINYLE/ACRYLIQUE

PLACARD,CLASSE 3,ONU 1993,10 3/4 X 10 3/4 PO,VINYLE/ACRYLIQUE

ACCUFORM SIGNS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.63 / CHAQUE
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
  • N° article ACFMPL736VS1
  • N° de modèle du manufacturier MPL736VS1
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Apposez cette plaque UN 1993 Classe 3 dans les véhicules de transport et les grands conteneurs contenant des liquides inflammables. Fabriquée en vinyle, cette signalisation imprimée mate de 10 3/4 x 10 3/4 a un dos adhésif en acrylique avec une doublure rainurée pour un retrait et une application faciles. Il est résistant à l'humidité.

Spécifications techniques

  • Étiquette du conteneur/type d'étiquetteCatégorie de danger
  • Style de plaquettePlaquette
  • Type de produit (département des Transports, ONU) Plaque