!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET DE NON-RETOUR À RESSORT DE PISTON, PISTON EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO, MNPT X MNPT, USAGE GÉNÉRAL, LAITON

CLAPET DE NON-RETOUR À RESSORT DE PISTON, PISTON EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO, MNPT X MNPT, USAGE GÉNÉRAL, LAITON

APPROVED VENDOR

CLAPET DE NON-RETOUR À RESSORT DE PISTON, PISTON EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO, MNPT X MNPT, USAGE GÉNÉRAL, LAITON close
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
CLAPET DE NON-RETOUR À RESSORT DE PISTON, PISTON EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO, MNPT X MNPT, USAGE GÉNÉRAL, LAITON

CLAPET DE NON-RETOUR À RESSORT DE PISTON, PISTON EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO, MNPT X MNPT, USAGE GÉNÉRAL, LAITON

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.29 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4DHW9
  • N° de modèle du manufacturier CHK BRS 810-8M8M-B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Matériau du corps (vannes)Laiton
  • Type de connexion - Clapets anti-retourMNPT x MNPT
  • Orientation montante - Clapets anti-retourHorizontal, vertical
  • Température maximale - vannes180 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes500 lb/po²
  • Matériel du siège - Clapets anti-retourLaiton
  • Passage intégral - vannesOui
  • Longueur2 po
  • Hauteur hors tout7/8 po
  • Taille hexagonale7/8 po
  • Mécanisme et conception du corps Piston en ligne
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour 1/2 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour 1,0 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retour Buna-N
  • Température minimale - vannes -20 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannes Non évaluée
  • Matériel du ressort - Clapets anti-retour Acier inoxydable
  • Application - vannes Usage général
  • Largeur 7/8 po
  • Distance entre capuchon et centre de l'entrée 5-7/16 po