!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE PISTON FED

POMPE PISTON FED

PIUSI

POMPE PISTON FED close
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
POMPE PISTON FED

POMPE PISTON FED

PIUSI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $224.68 / CHAQUE
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
  • N° article PIUF0033213A
  • N° de modèle du manufacturier F0033213B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151564
  • PAGE DU CATALOGUE # 1653
  • Poids à l’expédition 6.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à main à piston
  • Pour taille de contenant55 gal
  • Longueur de tuyau10 pi
  • ComprendBuse en acier inoxydable, tuyau d'aspiration, connecteur de baril
  • Comprend une buseNon
  • Viscosité max.4 cSt
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec tuyau de refoulement
  • Matériau du tube d'aspirationPolypropylène
  • Organisme de conformitéCE
  • Qualité alimentaireNon
  • Matériau de l'adaptateurPolypropylène
  • Matériau de la gaine de tuyauPVC
  • Comprend un adaptateur de bondeOui
  • Temp. de service min.23 degrés Fahrenheit
  • Fonctionne à secNon
  • Amorçage automatiqueOui
  • Type de raccord d'adaptateur Trapézoïdal
  • Pour type de contenant Baril
  • Matériau de boîtier (pompes) Polypropylène
  • Comprend un tuyau de refoulement Oui
  • Comprend un bec Non
  • Compteur Non
  • Longueur de tube d'aspiration 36"
  • Matériaux mouillés Polypropylène
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Oui
  • Comprend un tube d'aspiration Oui
  • À utiliser avec Fluide d'échappement diesel, eau, antigel
  • Matériau du tube de tuyau PVC
  • Charge max. (pompes) 3 pi
  • Matériau de piston Polypropylène
  • Matériau de joint EPDM