!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET DE NON-RETOUR À PISTON, PISTON EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 2 PO, FNPT X FNPT, ACIER AU CARBONE, 60,0 GAL/MIN

CLAPET DE NON-RETOUR À PISTON, PISTON EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 2 PO, FNPT X FNPT, ACIER AU CARBONE, 60,0 GAL/MIN

APPROVED VENDOR

CLAPET DE NON-RETOUR À PISTON, PISTON EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 2 PO, FNPT X FNPT, ACIER AU CARBONE, 60,0 GAL/MIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLAPET DE NON-RETOUR À PISTON, PISTON EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 2 PO, FNPT X FNPT, ACIER AU CARBONE, 60,0 GAL/MIN

CLAPET DE NON-RETOUR À PISTON, PISTON EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 2 PO, FNPT X FNPT, ACIER AU CARBONE, 60,0 GAL/MIN

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $723.36 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1PPL7
  • N° de modèle du manufacturier 4371001560
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141618
  • PAGE DU CATALOGUE # 1821
  • Poids à l’expédition 21.8 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsPiston en ligne
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour2 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour13 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourAcier inoxydable 304, graphite
  • Température minimale - vannes0 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannes800 lb/po²
  • Matériel du ressort - Clapets anti-retourAcier inoxydable 316
  • Passage intégral - vannesNon
  • Longueur6-25/32 po
  • NormesAPI 602
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Acier au carbone
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal
  • Température maximale - vannes 800 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 2 000 lb/po² à 100 Degrees F
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour Stellite
  • Débit - vannes 60,0 gal/min
  • Application - vannes Usage général
  • Distance entre capuchon et centre de l'entrée 3-29/32 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande