!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET DE NON-RETOUR À PISTON, PISTON EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 1 PO, FNPT X FNPT, ACIER AU CARBONE, 16,0 GAL/MIN

CLAPET DE NON-RETOUR À PISTON, PISTON EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 1 PO, FNPT X FNPT, ACIER AU CARBONE, 16,0 GAL/MIN

APPROVED VENDOR

CLAPET DE NON-RETOUR À PISTON, PISTON EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 1 PO, FNPT X FNPT, ACIER AU CARBONE, 16,0 GAL/MIN close
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
CLAPET DE NON-RETOUR À PISTON, PISTON EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 1 PO, FNPT X FNPT, ACIER AU CARBONE, 16,0 GAL/MIN

CLAPET DE NON-RETOUR À PISTON, PISTON EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 1 PO, FNPT X FNPT, ACIER AU CARBONE, 16,0 GAL/MIN

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $311.42 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1PPL4
  • N° de modèle du manufacturier 4371001530
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141618
  • PAGE DU CATALOGUE # 1821
  • Poids à l’expédition 6.75 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsPiston en ligne
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour1 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour10,0 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourAcier inoxydable 304, graphite
  • Température minimale - vannes0 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannes800 lb/po²
  • Matériel du ressort - Clapets anti-retourAcier inoxydable 316
  • Passage intégral - vannesNon
  • Longueur4-3/8 po
  • NormesAPI 602
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Acier au carbone
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal
  • Température maximale - vannes 800 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 2 000 lb/po² à 100 Degrees F
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour Stellite
  • Débit - vannes 16,0 gal/min
  • Application - vannes Usage général
  • Distance entre capuchon et centre de l'entrée 2-31/64 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche