!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARROW TAPE, ORANGE/BLACK, 4 IN W, 90 FT ROLL L, VINYL, 4 IN ROLL W, 1,080 IN L

ARROW TAPE, ORANGE/BLACK, 4 IN W, 90 FT ROLL L, VINYL, 4 IN ROLL W, 1,080 IN L

BRADY

ARROW TAPE, ORANGE/BLACK, 4 IN W, 90 FT ROLL L, VINYL, 4 IN ROLL W, 1,080 IN L close
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
ARROW TAPE, ORANGE/BLACK, 4 IN W, 90 FT ROLL L, VINYL, 4 IN ROLL W, 1,080 IN L

ARROW TAPE, ORANGE/BLACK, 4 IN W, 90 FT ROLL L, VINYL, 4 IN ROLL W, 1,080 IN L

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $227.22 / each
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
  • N° article BDY91410
  • N° de modèle du manufacturier 91410
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121731
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.05 lb

Spécifications techniques

  • ItemArrow Tape
  • Legend Text ColourBlack
  • Pipe Marker Mounting StyleAdhesive Pipe Marker
  • Length1,080 in
  • Thickness0.004 in
  • Roll Width4 in
  • ReflectiveNot Reflective
  • FinishGlossy
  • Adhesive MaterialAcrylic
  • Average Outdoor Durability5 to 8 yr
  • StandardsANSI A13.1-2007
  • Minimum Service Temperature-40 Degrees F
  • Pipe Marker Legend (Arrow)
  • Background Colour Orange
  • Self-Adhesive Pipe Marker Format Roll Form, Continuous
  • Width 4 in
  • Roll Length 90 ft
  • Pipe Marker Material Vinyl
  • Glow-in-the-Dark Not Glow-in-the-Dark
  • Adhesive Style Permanent
  • Indoor/Outdoor Usage Indoor, Outdoor
  • Minimum Application Temperature 0 Degrees F
  • Maximum Service Temperature 180 Degrees F
  • Product Type Arrow Tape
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche