!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU,JN,CPVC,10 PI LO,TAILLE 1/2 PO

TUYAU,JN,CPVC,10 PI LO,TAILLE 1/2 PO

APPROVED VENDOR

TUYAU,JN,CPVC,10 PI LO,TAILLE 1/2 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUYAU,JN,CPVC,10 PI LO,TAILLE 1/2 PO

TUYAU,JN,CPVC,10 PI LO,TAILLE 1/2 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.92 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG56GX53
  • N° de modèle du manufacturier CTS-005-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142115
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau
  • CouleurJaune
  • MatériauCPVC
  • Déplacement/course, 1ere étage100 lb/po² à 180 Degrees F
  • Température minimale de service40 Degrees F
  • Diamètre extérieur5/8 po
  • CatégorieNomenclature SDR-11
  • NormesASTM D2846
  • Épaisseur de paroi0,057 po
  • Application Eau non potable, eau potable
  • D.I. du tuyau ondulé 15/32 po
  • Nom du matériau EverTUFF(R) CPVC CTS
  • Températures de service max. 180 Degrees F
  • Taille de tuyau nominale 1/2 po
  • Longueur hors tout 10 pi
  • Type de raccordement côté A Non fileté
  • Configuration du filetage Non fileté
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande