!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU, CPVC, LONGUEUR 10 PI, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1 1/2 PO, NON FILETÉ, CATÉGORIE 80, GRIS

TUYAU, CPVC, LONGUEUR 10 PI, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1 1/2 PO, NON FILETÉ, CATÉGORIE 80, GRIS

APPROVED VENDOR

TUYAU, CPVC, LONGUEUR 10 PI, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1 1/2 PO, NON FILETÉ, CATÉGORIE 80, GRIS close
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
TUYAU, CPVC, LONGUEUR 10 PI, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1 1/2 PO, NON FILETÉ, CATÉGORIE 80, GRIS

TUYAU, CPVC, LONGUEUR 10 PI, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1 1/2 PO, NON FILETÉ, CATÉGORIE 80, GRIS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $116.08 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG6MZ14
  • N° de modèle du manufacturier H0800150CG1000
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142115
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau
  • CouleurGris
  • Écoulement par gravitéSans écoulement gravitaire
  • MatériauCPVC
  • Déplacement/course, 1ere étage470 lb/po² à 73 degrés F
  • Température minimale de service32 degrés F
  • Diamètre extérieur1 9/10 po
  • CatégorieCatégorie 80
  • GenreFemelle
  • GenreFemelle
  • Configuration du filetageNon fileté
  • Application Eau non potable, eau potable
  • Compatibilité des raccords Catégorie 80
  • D.I. du tuyau ondulé 1 119/250 po
  • Nom du matériau ChlorFIT
  • Températures de service max. 210 degrés F
  • Taille de tuyau nominale 1 1/2 po
  • Longueur hors tout 10 pi
  • Type de raccordement côté A Extrémité lisse
  • Type de connexion Extrémité lisse
  • Normes Certifié NSF-14, conforme aux exigences de ASTM D.1784
  • Épaisseur de paroi 0,2 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié NSF (norme de durabilité or environnementale)