!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT POUR FILETAGE, BLNC, TUBE 50ML, DURCISSEMENT 24H, AVEC TÉFLON

SCELLANT POUR FILETAGE, BLNC, TUBE 50ML, DURCISSEMENT 24H, AVEC TÉFLON

PERMATEX

SCELLANT POUR FILETAGE, BLNC, TUBE 50ML, DURCISSEMENT 24H, AVEC TÉFLON close
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
SCELLANT POUR FILETAGE, BLNC, TUBE 50ML, DURCISSEMENT 24H, AVEC TÉFLON

SCELLANT POUR FILETAGE, BLNC, TUBE 50ML, DURCISSEMENT 24H, AVEC TÉFLON

PERMATEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.02 / CHAQUE
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
  • N° article PML59234
  • N° de modèle du manufacturier 59234
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Ce scellant pour filetage avec Téflon est blanc et est livré dans un tube de 50ml. Il répond aux exigences de la proposition 65 de la Californie et aux spécifications du fabricant.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour filetage
  • Taille de contenant50 ml
  • Températures de service max.400 Degrees F
  • CouleurBlanc
  • Pour le type de matériauMétal
  • NormesProposition 65 de Californie, conforme aux spécifications OEM
  • Point d'éclair268 Degrees F
  • Viscosité maximum350,000 cP
  • Poids spécifiqueDe 1,16 à 1,26
  • Teneur en COV0,1334
  • Type de cure Anaérobie
  • Type de contenant Tube
  • Température minimale de service -65 Degrees F
  • Pour le type de fluide Fluide de frein, fréon, essence, glycol, liquide hydraulique, huile, liquide de transmission, eau
  • Application d'étanchéité spécifique Scellement de filetage à usage général, systèmes hydrauliques
  • Base chimique Ester diméthacrylate
  • Temps jusqu'à durcissement complet 24 h
  • Forme du produit Pâte
  • Exigences de stockage 46 à 82 F