!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, TUBE 250ML, BLNC, UN0000

SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, TUBE 250ML, BLNC, UN0000

PERMATEX

SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, TUBE 250ML, BLNC, UN0000 close
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
SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, TUBE 250ML, BLNC, UN0000

SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, TUBE 250ML, BLNC, UN0000

PERMATEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $108.05 / CHAQUE
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
  • N° article PML56725
  • N° de modèle du manufacturier 56725
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.63 lb

Informations sur le produit

Ce scellant pour filetage est blanc et est livré dans un tube de 250mL. Elle répond aux spécifications du fabricant. Ces rouleaux continus de ruban d’étanchéité peuvent être découpés à la longueur souhaitée pour remplacer un joint prédécoupé sur une jointure à bride. Ils sont composés de PTFE (polytétrafluoroéthylène) qui résiste à la chaleur, aux produits chimiques et à la friction.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour filetage
  • Type de contenantTube
  • CouleurBlanc
  • Pour le type de matériauMétal
  • NormesConforme aux spécifications OEM
  • Point d'éclair200 Degrees F
  • Viscosité maximum300,000 cP
  • Poids spécifique1.1
  • Taille de contenant 250 ml
  • Températures de service max. 450 Degrees F
  • Pour le type de fluide Fréon, essence, glycol, fluide hydraulique, huile, eau
  • Application d'étanchéité spécifique Scellement de filetage à usage général, systèmes hydrauliques
  • Base chimique Ester de méthacrylate
  • Temps jusqu'à durcissement complet 24 h
  • Forme du produit Pâte
  • Exigences de stockage 46 à 82 F