!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN P/ FILETS TUY,2,000 LB PO CA.,-450 ° F À 550 ° F,0.36 G/CM3,BLC,520 X 1 PO,3 MIL,PTFE,RL 1

RUBAN P/ FILETS TUY,2,000 LB PO CA.,-450 ° F À 550 ° F,0.36 G/CM3,BLC,520 X 1 PO,3 MIL,PTFE,RL 1

LA-CO

RUBAN P/ FILETS TUY,2,000 LB PO CA.,-450 ° F À 550 ° F,0.36 G/CM3,BLC,520 X 1 PO,3 MIL,PTFE,RL 1 close
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
RUBAN P/ FILETS TUY,2,000 LB PO CA.,-450 ° F À 550 ° F,0.36 G/CM3,BLC,520 X 1 PO,3 MIL,PTFE,RL 1

RUBAN P/ FILETS TUY,2,000 LB PO CA.,-450 ° F À 550 ° F,0.36 G/CM3,BLC,520 X 1 PO,3 MIL,PTFE,RL 1

LA-CO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.98 / ROULEAU
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
  • N° article MRK44078
  • N° de modèle du manufacturier 44078
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.045 lb

Informations sur le produit

Utilisez ce rouleau de ruban adhésif blanc en PTFE pour filetage de tuyau pour une étanchéité résistante sur les filetages de tuyau pour de nombreuses applications. Il peut résister à la vapeur, à l'eau, à l'air, au sel, aux carburants, aux réfrigérants, aux solvants, aux gaz et aux acides. Il a une densité de 0.36 g/cm3, une pression de liquide maximale de 2 000 lb/po2et une température de scellage de -450 ºF à 550 ºF. Il mesure 520 pouces de long, un pouce de large et 3 mil d'

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour filetage de tuyau
  • Largeur hors tout1 po
  • Température minimale de service-450 Degrees F
  • CouleurBlanc
  • NormesSpécifications militaires T-2, 7730A
  • Épaisseur3 mil
  • Application d'étanchéité spécifique Scellement de filetage à usage général
  • Longueur hors tout 520 po
  • Températures de service max. 550 Degrees F
  • Pour le type de matériau Métal
  • Matériau du fond PTFE