Ce ruban pour filets de tuyau en PTFE blanc offre une étanchéité résistante sur les filetages de tuyau pour de nombreuses applications et résiste à la vapeur, au sel, à l'eau, aux carburants, à l'air, aux réfrigérants, aux solvants, aux acides et aux gaz. Il mesure 520 pouces de longueur, 1/2 pouce de largeur et 3 mil d'épaisseur. Sa densité est de 0.36 g/cm3, sa température de scellement est de -450 ºF à 550 ºF et sa pression de liquide maximale est de 2 000 lb/po2
Technical Specs
ArticleScellant pour filetage de tuyau
Largeur hors tout1/2 po
Température minimale de service-450 Degrees F
CouleurBlanc
NormesSpécifications militaires T-2, 7730A
Épaisseur3 mil
Application d'étanchéité spécifiqueScellement de filetage à usage général