!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN POUR FILETAGE DE TUYAU, 1/2 X 260PO, POUR MÉTAUX, 3MIL, USAGE GÉNÉRAL

RUBAN POUR FILETAGE DE TUYAU, 1/2 X 260PO, POUR MÉTAUX, 3MIL, USAGE GÉNÉRAL

LA-CO

RUBAN POUR FILETAGE DE TUYAU, 1/2 X 260PO, POUR MÉTAUX, 3MIL, USAGE GÉNÉRAL close
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
RUBAN POUR FILETAGE DE TUYAU, 1/2 X 260PO, POUR MÉTAUX, 3MIL, USAGE GÉNÉRAL

RUBAN POUR FILETAGE DE TUYAU, 1/2 X 260PO, POUR MÉTAUX, 3MIL, USAGE GÉNÉRAL

LA-CO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,01 $ / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 289,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MRK44071
  • N° de modèle du manufacturier 44071
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Le ruban d’étanchéité pour filetage de tuyau enveloppe les filetages du tuyau pour faciliter l’assemblage et sceller le raccord contre les fuites. Ce ruban est fabriqué en PTFE (polytétrafluoroéthylène) qui assure la lubrification pour le serrage et le desserrage. Plus le ruban est dense, plus le pouvoir d’étanchéité est puissant.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour filetage de tuyau
  • Largeur hors tout1/2 po
  • Température minimale de service-450 Degrees F
  • Pour le type de matériauMétal
  • Non toxiqueOui
  • Application d'étanchéité spécifique Scellement de filetage à usage général
  • Longueur hors tout 260 po
  • Températures de service max. 550 Degrees F
  • Matériau du fond PTFE
  • Épaisseur 3 mil