Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Changez la taille du filetage de votre tuyau avec ce réducteur de filetage droit. Le raccord de tuyau A est mâle avec une taille de filetage 1 1/4po-11 1/2 et un type de connexion NPTF. Le raccord de tuyau B est mâle avec une taille de filetage 1po-11 1/2 et un type de connexion NPTF. Ce connecteur a une long. tot 1,47 po et est conforme aux normes SAE.
Spécifications techniques
ArticleRéducteur fileté de tuyau
Taille nominale du tuyau - côté A1 1/4 po
Genre - côté BFemelle
Type - côté BNPTF
ApplicationIndustrielle
Filetage du tuyau - côté A11.5
Taille hexagonale1 3/4 po
Genre - côté AMâle
Type - côté ANPTF
Taille nominale du tuyau - côté B1 po
NormesSAE 140140
Forme de base du raccord de tuyauRéducteur
Filetage du tuyau - côté B11.5
Longueur hors tout1,47 po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca