!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET TUY,FOND,4 FLÛTES,1/8 PO-28 BSPT,59 MM L,8 MM DIA,AC RAP

ROBINET TUY,FOND,4 FLÛTES,1/8 PO-28 BSPT,59 MM L,8 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

ROBINET TUY,FOND,4 FLÛTES,1/8 PO-28 BSPT,59 MM L,8 MM DIA,AC RAP close
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
ROBINET TUY,FOND,4 FLÛTES,1/8 PO-28 BSPT,59 MM L,8 MM DIA,AC RAP

ROBINET TUY,FOND,4 FLÛTES,1/8 PO-28 BSPT,59 MM L,8 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.18 / CHAQUE
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
  • N° article CSBCT13002
  • N° de modèle du manufacturier CT13002
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce robinet de fond de tuyau mesure 59 millimètres de long, avec un filetage BSPF 1/8"-28 et un diamètre de tige de huit millimètres. Ce taraud à main a quatre flûtes et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Longueur de filetage15,0 mm
  • Direction de filetageDroitier
  • Type de filet BSPF
  • Nb de goujures 4
  • Chanfrein du taraud Finisseur