!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET TUY,CONIQUE,5 FLÛTES,1/2 PO-14 BSPT,87 MM L,16 MM DIA,AC RAP

ROBINET TUY,CONIQUE,5 FLÛTES,1/2 PO-14 BSPT,87 MM L,16 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

ROBINET TUY,CONIQUE,5 FLÛTES,1/2 PO-14 BSPT,87 MM L,16 MM DIA,AC RAP close
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
ROBINET TUY,CONIQUE,5 FLÛTES,1/2 PO-14 BSPT,87 MM L,16 MM DIA,AC RAP

ROBINET TUY,CONIQUE,5 FLÛTES,1/2 PO-14 BSPT,87 MM L,16 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $129.90 / CHAQUE
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
  • N° article CSBCT12008
  • N° de modèle du manufacturier CT12008
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

This tapered hand tap is 60.45 millimetres long, with an M4.5 x 0.75 thread and a shank diameter of 4.93 millimetres. Ce taraud à main a quatre flûtes et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Longueur hors tout87 mm
  • Direction de filetageDroitier
  • Longueur de tige61 mm
  • Filets par pouce14 filets/po
  • Taille de filetage 1/2 po-14
  • Nb de goujures 5
  • Diamètre de tige 16 mm
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur