!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET TUY,CONIQUE,5 FLÛTES,1/4 PO-19 BSPT,67 MM L,10 MM DIA,AC RAP

ROBINET TUY,CONIQUE,5 FLÛTES,1/4 PO-19 BSPT,67 MM L,10 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

ROBINET TUY,CONIQUE,5 FLÛTES,1/4 PO-19 BSPT,67 MM L,10 MM DIA,AC RAP close
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
ROBINET TUY,CONIQUE,5 FLÛTES,1/4 PO-19 BSPT,67 MM L,10 MM DIA,AC RAP

ROBINET TUY,CONIQUE,5 FLÛTES,1/4 PO-19 BSPT,67 MM L,10 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.99 / CHAQUE
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
  • N° article CSBCT12004
  • N° de modèle du manufacturier CT12004
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce robinet conique pour tuyau mesure 67 millimètres de long, avec un filetage 1/4"-19 BSPT et une tige de 10 millimètres de diamètre. Ce taraud à main a quatre flûtes et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Nb de goujures5
  • Diamètre de tige10 mm
  • Chanfrein du taraudÉbaucheur
  • Longueur hors tout 67 mm
  • Direction de filetage Droitier
  • Longueur de tige 48 mm