!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET TUY,FOND,7 FLÛTES,1 1/4 PO-11 1/2 NPTF,L 4 PO,1.312 PO DIA,AC RAP

ROBINET TUY,FOND,7 FLÛTES,1 1/4 PO-11 1/2 NPTF,L 4 PO,1.312 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

ROBINET TUY,FOND,7 FLÛTES,1 1/4 PO-11 1/2 NPTF,L 4 PO,1.312 PO DIA,AC RAP close
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
ROBINET TUY,FOND,7 FLÛTES,1 1/4 PO-11 1/2 NPTF,L 4 PO,1.312 PO DIA,AC RAP

ROBINET TUY,FOND,7 FLÛTES,1 1/4 PO-11 1/2 NPTF,L 4 PO,1.312 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $542.02 / CHAQUE
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
  • N° article CSBCT10720
  • N° de modèle du manufacturier CT10720
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.35 lb

Informations sur le produit

Ce robinet de fond de cuve mesure 4 pouces de long, avec un filetage 1 1/4"-11 1/2 NPT et un diamètre de tige de 1,312 pouce. Ce taraud à main a quatre flûtes et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPTF
  • Longueur hors tout4 po
  • Direction de filetageDroitier
  • Longueur de tige2,25 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Filets par pouce11,5 filets/po
  • Taille de filetage 1 1/4 po-11 1/2
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Nb de goujures 7
  • Diamètre de tige 1,312 po
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Style du robinet Tuyau