Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce robinet de fond de cuve mesure 4 pouces de long, avec un filetage 1 1/4"-11 1/2 NPT et un diamètre de tige de 1,312 pouce. Ce taraud à main a quatre flûtes et est fabriqué en acier rapide.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à tuyau
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Nb de goujures5
Diamètre de tige1,312 po
Groupe de taraudsTaraud
Filets par pouce11,5 filets/po
Taille de filetage1 1/4 po-11 1/2
Longueur hors tout4 po
Direction de filetageDroitier
Chanfrein du taraudFinisseur
Style du robinetTuyau
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 289,76 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: