Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce robinet à main à fond plat mesure 4 1/2 pouces de long, avec un filetage 3/4"-16 UNF et un diamètre de tige de 0,59 pouce. Ce taraud à main a quatre flûtes et est fabriqué en acier rapide.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à tuyau
Type de filetNPT
Longueur de filetage1,75 po
Nb de goujures7
Diamètre de tige1,5 po
Chanfrein du taraudFinisseur
Style du robinetTuyau
Taille de filetage1 1/2 po-11 1/2
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur hors tout4 1/4 po
SérieCT10
Longueur de tige2,5 po
Groupe de taraudsTaraud
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 311,61 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: