ROBINET TUY,FOND,7 FLÛTES,1 1/2 PO-11 1/2 NPT,4 1/2 PO L,1.5 PO DIA,AC RAP
ROBINET TUY,FOND,7 FLÛTES,1 1/2 PO-11 1/2 NPT,4 1/2 PO L,1.5 PO DIA,AC RAP
CLARKSON-OSBORN
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Ce robinet à main à fond plat mesure 4 1/2 pouces de long, avec un filetage 3/4"-16 UNF et un diamètre de tige de 0,59 pouce. Ce taraud à main a quatre flûtes et est fabriqué en acier rapide.
Technical Specs
Article Taraud à tuyau
Matériau du taraud Acier à coupe rapide
Longueur hors tout 4 1/4 po
Direction de filetage Droitier
Chanfrein du taraud Finisseur
Style du robinet Tuyau
Taille de filetage 1 1/2 po-11 1/2
Longueur de filetage 1,75 po
Nb de goujures 7
Diamètre de tige 1,5 po
Groupe de tarauds Taraud
Filets par pouce 11,5 filets/po
Country of Origin États-Unis
(subject to change)
Alternate Products
CLARKSON-OSBORN
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
629,37 $
/ CHAQUE