Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce robinet de tuyau conique mesure 4,75 pouces de long, avec un filetage NPT de 2 "-11 1/2 et un diamètre de tige de 1,875 pouces. Ce taraud à main a quatre flûtes et est fabriqué en acier rapide.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à tuyau
Type de filetNPT
Longueur hors tout4 1/2 po
SérieCT10
Chanfrein du taraudFinisseur
Style du robinetTuyau
Taille de filetage2 po-11 1/2
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Nb de goujures7
Diamètre de tige1,875 po
Groupe de taraudsTaraud
Filets par pouce11,5 filets/po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 871,42 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: