!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET TUY,FOND,1 PO-11 1/2 NPS,3 3/4 PO L,1.125 PO DIA,AC RAP

ROBINET TUY,FOND,1 PO-11 1/2 NPS,3 3/4 PO L,1.125 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

ROBINET TUY,FOND,1 PO-11 1/2 NPS,3 3/4 PO L,1.125 PO DIA,AC RAP close
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
ROBINET TUY,FOND,1 PO-11 1/2 NPS,3 3/4 PO L,1.125 PO DIA,AC RAP

ROBINET TUY,FOND,1 PO-11 1/2 NPS,3 3/4 PO L,1.125 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $401.80 / CHAQUE
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
  • N° article CSBCT11100
  • N° de modèle du manufacturier CT11100
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Ce robinet de fond de tuyau mesure 3 3/4 pouces de long, avec un filetage 1"-11 1/2 NPT et un diamètre de tige de 1,125 pouce. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPS
  • Longueur de filetage1,75 po
  • Nb de goujures6
  • Diamètre de tige1,125 po
  • Chanfrein du taraudFinisseur
  • Taille de filetage 1 po-11 1/2
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur hors tout 3 3/4 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Longueur de tige 2 po
  • Groupe de tarauds Taraud